用途
薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。
軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。
ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。
ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1
材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄
色ブラック
対応機種iPhone 17