ゴムバンド 箱入り

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100g) 注文コード62829464 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
収納に便利で、取り出しも簡単な箱入りタイプです。

番手#16 折径(mm)60 内径(Φmm)38 本数約680本 用途包装、結束用として 厚さ(mm)1 アメ 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※伸縮力がありますので、使用時ははねかえりに注意してお取扱いください。
※保管の際は、高温多湿や直射日光をさけて保管してください。
※小児の手の届かない場所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62829464 - 06122067 #16 オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 1箱 259 税込285 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62829464
2023-12-18
用途:
製品や書類の束ね
製造業

輪ゴムなのでコスパ重視でモノタロウの日に購入しましたのでかなり安価です。

対象商品:
62829464
2023-06-30
用途:
商品をまとめる際使用
製造業

安いので購入しました。今まで使っていたメーカー品と全く差違ありません。
500g入りを購入しようかと思ったのですが、単価的にこちらの少量パックのほうが安いみたいなのでこちらを選びました。

対象商品:
62829464
2023-03-10
用途:
ルアーの整理
建設業・工事業

釣りのルアーが増えてしまい、フックどうしが干渉して必要なときにすぐ取り出せなくなったので、フックをルアー本体に固縛するため使用してます。

対象商品:
62829473
2023-03-03
用途:
束を閉じるとき
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この輪ゴムは扱いやすく柔らかい為、のびて束ねるのに助かります。

対象商品:
62829464
2023-10-26
用途:
固縛

品質は他社製品と同等で何ら問題なく、他の市販品よりも安価でとても助かりました。

対象商品:
62829464
2023-10-02
用途:
事務作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
62829464
2022-10-13
用途:
梱包時
卸売・小売業

以前は、大袋を購入していましたが、送料の金額合わせリスト入りにしました。
商品は問題なく使えていて、満足しています。

対象商品:
62829464
2023-02-02
用途:
タイムカードを束ねたり

こちらの商品は、初めて購入しました。
今のところなんの不良品もなく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする