液晶モニタ 23.8インチ Full HD/IPS/フレームレス/ フリッカーフリー/5年保証 VA24DQZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62829816 品番VA24DQZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
・画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
・HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載
・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
・TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
・NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
・エコマーク認定商品

付属品HDMI ケーブル×1 / 電源ケーブル×1 / クイックスタートガイド×1 / 保証書×1 質量(kg)本体・スタンド込:3.63 / 本体・パッケージ込:5.32 周波数(Hz)アナログ : 水平走査30 〜83K / 垂直走査50〜75 / デジタル : 水平走査30 〜85K / 垂直走査48〜75 消費電力(W)【使用時】11.03以下【スタンバイ時】0.5以下 定格電圧(V)AC100〜240 角度(°)チルト:上23〜下5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×391 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択:4 modes / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー :Adaptive-Sync / ブルーライト軽減機能 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー) : 5ms スピーカー2W + 2W (ステレオ) スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 画面サイズ23.8型ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 / VGAx 1 / オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック / オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする