除雪機オスカルSR用 バッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62829875 品番PA-379
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スペアバッテリーを準備して長時間使用したい方へ!

用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ 適合機種SR-350 バッテリー密閉式鉛蓄電池 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約12(室温が25℃±5℃の時) アズワン品番64-9480-92
注意
※機種・サイズをよく確認してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする