ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25〜30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。