画像準備中

電池式 モグラ撃退器(LED付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62830164 品番SV-2928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25〜30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2〜3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。

用途モグラ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)415×65 グリーン 電源6V、単1乾電池4本(別売) 対象動物モグラ
注意
※本品はモグラを撃退することを目的とした商品ですが、モグラの撃退を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする