セーブインダストリー
セーブインダストリーの 鋏
セーブインダストリーの 刈込鋏
ギザ刃でラクラク!刈込ハサミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62830173
品番
SV-5769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
用途
刈込鋏として
材質
高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン
寸法(mm)
695×200×35
色
シルバー、ピンク
使用目的
刈込
切断能力(Φmm)
15まで