セーブインダストリー
セーブインダストリーの 刈払機
セーブインダストリーの 一般草刈用カッター/チップソー
超軽量草刈り用チップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
62830277
品番
SV-1297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途
刈払機用チップソーとして
材質
マンガン炭素鋼
色
シルバー
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40