画像準備中

ソーラー式モグラ撃退器DX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62830347 品番SV-6384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25〜30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。

用途モグラ対策に ブラック
注意
※本器は少雨であれば使用できますが、冠水すると壊れます。
※水たまりのできやすい場所では使用しないでください。
※大雨の時は取り外してください。
※本器はモグラを撃退することを目的とした商品ですが、モグラの撃退を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする