電気丸のこ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62831187 品番ACCS-147
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。

用途木材、合板等の切断の際に 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0〜45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62831187
2024-08-22
用途:
木材のカット
サービス業

店舗で使う棚や台など業者に頼むまでも無いものを作る時のちょっとした木材を切るのには十分だと思います

対象商品:
62831187
2021-09-06
用途:
DIY
不動産業

価格が安かったので少々不安でしたが、とても使いやすく満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする