EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 手研磨
EIGERTOOL(アイガーツール)の ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)の ダイヤモンドヤスリ
極ぼそッ!沼ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62831258
品番
EDN5-600
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。
これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。
モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。
モデラー様から大好評の逸品です。
仕様
ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド
材質
ヤスリ芯:鋼材
粒度
#600
質量(g)
10
線径(Φmm)
0.5
本体寸法(mm)
17×145×9
商品説明動画
極ぼそっ!沼ヤスリ 超精密なシャーペン型ヤスリです!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった