REVIVA オシレーティングマルチツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62831486 品番REVOS12C-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1台当たり500mlペットボトル12本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式オシレーティングマルチツール。
軽量・コンパクトな設計。アクセサリーはワンタッチで取り付けが可能。

用途床材やタイル剥がしなどの切断・剥離・研磨作業などに。サイクル素材使用 電動工具 切断工具 サステナブル DIY SDGs 付属品充電器、サンダーベース、スクレーパー、木工・金属ブレード、サンドペーパー、スペンサー、フランジ付き固定ボルト、説明書 仕様●振動数(回/分):11000●振動角度:2.8度 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×9.4×5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする