天板高さ(m)2.13〜2.57
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2272×688×172
質量(kg)16.1
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳式
幅(mm)踏ざん:60
方式リベット方式
設置寸法・奥行(mm)1483〜1748
設置寸法・幅(mm)688〜764
天板寸法(mm)234×160
有効高さ(m)1.54〜1.98
収納寸法・幅(mm)688
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)2272
設置寸法(幅×奥行)(mm)688〜764×1483〜1748