天板高さ(m)3.32〜3.76
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3508×894×172
質量(kg)23.8
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳式
幅(mm)踏ざん:60
方式リベット方式
設置寸法・奥行(mm)2205〜2471
設置寸法・幅(mm)894〜970
天板寸法(mm)234×160
有効高さ(m)2.72〜3.16
収納寸法・幅(mm)894
収納寸法・奥行(mm)172
収納寸法・高さ(mm)3508
設置寸法(幅×奥行)(mm)894〜970×2205〜2471