製品本体、サンプル画像(MXA-180W)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 兼用脚立
はしご兼用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62831949
品番
MXA-150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。
幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
天板高さ(m)
1.41
はしごの長さ(m)
2.99
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1507×578×169
質量(kg)
5.6
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
幅(mm)
踏ざん:60
設置寸法・奥行(mm)
1036
設置寸法・幅(mm)
578
天板寸法(mm)
251×160
有効高さ(m)
1.11
はしごの接点(m)
2.39〜2.59
収納寸法・幅(mm)
578
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
1507
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500