製品本体
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 専用脚立
軽量専用脚立 ホワイトカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62832037
品番
MSW-120SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
オシャレなホワイトカラー。
天板高さ(m)
1.11
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
1180×519×151
質量(kg)
3.7
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
踏ざん踏面幅(mm)
55
仕様
折畳式
幅(mm)
踏ざん:55
方式
リベット方式
設置寸法・奥行(mm)
816
設置寸法・幅(mm)
519
天板寸法(mm)
252×128
有効高さ(m)
0.81
最大使用質量(kg)
130
収納寸法・幅(mm)
519
収納寸法・奥行(mm)
151
収納寸法・高さ(mm)
1180
設置寸法(幅×奥行)(mm)
519×816
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500