製品本体

BSA-180A 専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ 62832107 BSA-180A 専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ 62832107 BSA-180A 専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ 62832107 BSA-180A 専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ 62832107

専用脚立 最大使用質量160kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62832107 品番 BSA-180A
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。
収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。
BSA-90A〜180Aは仮設工業会認定品です。

天板高さ(m)1.8 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1940×732×180 質量(kg)11.6 最大使用荷重(kg)160 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:65 設置寸法・奥行(mm)1266 設置寸法・幅(mm)732 天板寸法(mm)320×160 最大使用質量(kg)160 収納寸法・幅(mm)732 収納寸法・奥行(mm)180 収納寸法・高さ(mm)1940
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする