製品本体

上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62832378 品番 VSX-2613RX
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能
「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。
6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。

天板高さ(m)0.85〜1.24 質量(kg)17.4 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:43 設置寸法・奥行(mm)2200〜3458 設置寸法・幅(mm)415〜483 天板寸法(mm)236×1633〜2653 最大使用質量(kg)120 収納寸法・幅(mm)415 収納寸法・奥行(mm)1718 収納寸法・高さ(mm)191
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62832344
2026-01-02
用途:
内装作業
S-Craft 様 (建設業・工事業)

軽くて使い勝手よい。
長さも2メートル以上になるので嬉しいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする