曜日別特売
ANP-40B 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ 62832466

製品本体

ANP-40B 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ 62832466
ANP-40B 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ 62832466
ANP-40B 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ 62832466
ANP-40B 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ 62832466
ANP-40B 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ 62832466

2連はしご(ハンディロック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全長(m)4.02
内容量1台注文コード62832466品番ANP-40B
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様
従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。
上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。

全長(m)4.02縮長(m)2.31質量(kg)8.2最大使用荷重(kg)100材質アルミ仕様縮納長(m):2.31幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする