製品本体、サンプル画像(BS-210FX)

BS-150FX 軽量専用脚立 アルインコ 62833358 BS-150FX 軽量専用脚立 アルインコ 62833358 BS-150FX 軽量専用脚立 アルインコ 62833358 BS-150FX 軽量専用脚立 アルインコ 62833358

軽量専用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 天板高さ(m)1.41 注文コード62833358 品番BS-150FX
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は天板高さ・踏ざん数・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
おしゃれなブラックカラーを採用!

天板高さ(m)1.41 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1488×576×126 質量(kg)4.2 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)40 仕様折畳式 方式リベット方式 設置寸法・奥行(mm)974 設置寸法・幅(mm)576 天板寸法(mm)308×95 有効高さ(m)1.11 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)576 収納寸法・奥行(mm)126 収納寸法・高さ(mm)1488 設置寸法(幅×奥行)(mm)576×974
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする