製品本体、サンプル画像(CSD-150K)

作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62834575 品番CSD-120K
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大型天板を備えたタラップ式の作業台です。
背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。
手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K〜180K)
CSD211Kはフル手すり標準装備。

天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×525 設置寸法(幅×奥行)(mm)722×1319 質量(kg)16.1 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数4 設置寸法・奥行(mm)1319 設置寸法・幅(mm)722 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする