製品本体
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
低床作業台(凸プレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62835248
品番
LFP0604T
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。
縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。
アジャスター標準装備。
質量(kg)
5.2
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
天板高さH(mm)
250〜280
最大使用質量(kg)
100
正面幅(mm)
天板:600
有効内寸法・奥行(mm)
363
有効内寸法・高さ(mm)
205〜235
有効内寸法・幅(mm)
513
天板寸法・奥行(mm)
450
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500