製品本体

低床作業台(凸プレート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62835257 品番 LFP0904T
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。
縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。
アジャスター標準装備。

質量(kg)7 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 天板高さH(mm)250〜280 最大使用質量(kg)100 正面幅(mm)天板:900 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)205〜235 有効内寸法・幅(mm)813 天板寸法・奥行(mm)450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする