804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659

フロントスタイル

804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659
804005 SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット DOGMAN 62835659

SELECTED ドビーストレッチ・ワイドカーゴパンツ10ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アッシュ・グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード62835659品番804005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

雰囲気を高めるマットな風合いと伸縮性を持った上質な素材使い。
バイオ加工を施しソフトな肌触り、スタイリッシュなデザイン、すっきりとスマートなシルエットが印象的。
130%ストレッチがアクティブな動きをアシストし、ストレスのない着用感の良さが光る。
企業ユニフォームを視野にカーキにグレー、ネイビーブラックを取り入れたカラーバリエーション。
オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)。材質綿97%・ポリウレタン3%アッシュ・グレーサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする