クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
遮光フロントシェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62836140
品番
SA-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
広げるだけの簡単取付。収納がワンタッチで出来るフロントサンシェード。吸盤不要。遮光率99%。ハンドルの日よけにも使用出来る収納用袋付。
用途
車のシェード
材質
ポリエステル/スチール(ワイヤー)
幅(mm)
335(広げた幅:1490)
色
シルバー
サイズ
LL
高さ(mm)
370(広げた高さ:900)
奥行(mm)
30