クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
ハイメッシュワンタッチシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62836149
品番
SA-382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。
用途
車のシェード
材質
ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ)
幅(mm)
170(広げた幅:450)
色
BK
高さ(mm)
225(広げた高さ:350)
奥行(mm)
50