3/22より値下げ!現場を応援
クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
ハイメッシュワンタッチシェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62836167
品番
SA-384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。
用途
車のシェード
材質
ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ)
幅(mm)
230(広げた幅:670)
色
BK
サイズ
サイド
高さ(mm)
295(広げた高さ:400)
奥行(mm)
50