3/22より値下げ!現場を応援

ハイメッシュワンタッチシェード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62836176 品番 SA-385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) 値下げ
979

眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。

用途車のシェード 材質ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ) 幅(mm)230(広げた幅:890) BK サイズリア 高さ(mm)295(広げた高さ:320) 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする