クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 扇風機
カーファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62836185
品番
SA-374
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途
車の扇風機
材質
ABS/PP/スチール
幅(mm)
180
色
BK
高さ(mm)
210
奥行(mm)
165
注意
※12V専用