クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
タント専用シェード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62836228
品番
SA-335
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スマートアシスト装着車対応。吸盤3個付。タント/タントカスタム専用。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1330)
色
カーボン調
高さ(mm)
730(広げた高さ:665)
奥行(mm)
50
注意
※適合2019/7〜 LA650S/LA66S型