クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
ヤリス専用シェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62836237
品番
SA-344
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。2020/8〜ヤリスクロスにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1290)
色
カーボン調
高さ(mm)
880(広げた高さ:820)
奥行(mm)
50
注意
※適合2020/2〜 MXPH1#/MXPA1#/KSP210型/MXPB1#/MXPJ1#型