ノア専用シェード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62836316 品番SA-387
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のVOXY、2022/8〜スズキランデイにも適合。

用途車のシェード 材質PE/PET/アルミ/ポリエステル 幅(mm)200(広げた幅:1440) カーボン調 高さ(mm)1050(広げた高さ:1000) 奥行(mm)50
注意
※適合2022/1〜 ZWR9#W/MZRA9#W型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする