クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
断熱光消臭シェードプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62836350
品番
SA-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
太陽の力で車内のニオイを消す。断熱性に優れた2層構造で熱さも防ぎます。ドライブレコーダー装着車におすすめ。リバーシブル使用出来ます。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
180(広げた幅:1300)
色
ブルー/シルバー
サイズ
ジュニア
高さ(mm)
650(広げた高さ:550)
奥行(mm)
60