クレトム
クレトムの 自動車用夏季向け用品
クレトムの 車日よけ/遮光アイテム
クレトムの 車用サンシェード
アルファード専用シェード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62836404
品番
SA-396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。ダッシュボード保護用マット付。同型式のヴェルファイアにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1510)
色
カーボン調
高さ(mm)
1110(広げた高さ:1070)
奥行(mm)
90
注意
※適合2023/6〜 AGH4#W/TAHA4#W