商品状態※理由あり(未使用・開封済)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×220
有効深さ(mm)180
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.63
適合サイズ(Φmm)(グラス)89〜74
仕切内寸法(mm)(角もの)87×87、(丸もの)Φ89