MTK-450W 枕棚用吊金具 南海プライウッド 62836627 MTK-450W 枕棚用吊金具 南海プライウッド 62836627 MTK-450W 枕棚用吊金具 南海プライウッド 62836627

枕棚用吊金具

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62836627 品番MTK-450W
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。
幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。

セット内容
吊金具×1本
ビスL=40×4本
材質 ホワイト 奥行(mm)450
注意
※枕棚奥行400・450mm以外には設置できません。
※幅2m以上(奥行400・450mm限定)の際には、必ずご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836627
2017-01-18
用途:
枕棚の補強
不動産業

商品が届いた時は、こんな細いのて大丈夫かなと思ったんですケド取り付けてみたら意外とガッチリしました。

対象商品:
62836611
2016-05-15
用途:
他社棚板の補強

9尺の枕棚を取り付けたものの、中間付近がたわんでなんとも頼りない状態に。説明書を見ると、必要に応じて柱を入れなさい、との事。しかし、美観上どうしても柱は入れたくなかったので、知り合いの大工さんに相談したところ、この金物を紹介され購入しました。長さ的にはやや無理があるものの、取り付け不可というほどではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする