QTC50L-BZ-4-12-GWRW【ワケあり】 積層信号灯 Qlight 62836657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
上から:G-緑/W-白/R-赤/W-白
ブザー音
注文コード
62836657
品番
QTC50L-BZ-4-12-GWRW【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥17,7122,798

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:G-緑/W-白/R-赤/W-白
電圧
AC/DC12V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
段数
4
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
関連資料:(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする