※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPC-B25-1750 パイプセットC(上吊) 南海プライウッド 62836803 HPC-B25-1750 パイプセットC(上吊) 南海プライウッド 62836803

パイプセットC(上吊)

(9件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62836803 品番 HPC-B25-1750
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。

材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)1750 外径(Φmm)25 セット内容パイプ×1本、上吊ブラケット×2個、中吊ブラケット×1個、ボルトL=25×3本、ボルトL=40×3本、ワッシャー×3個
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62836821
2022-06-11
用途:
枕棚にパイプを

クローゼットの壁にパイプの下地がないとき、枕棚にハンガーパイプをぶら下げるのですが、ワッシャーが薄くしかも面が取れているのでとても良い製品です。

対象商品:
62836821
2021-12-14
用途:
納戸のハンガーパイプ接置
サービス業

吊り下げタイプの仕様を探していましたが、希望通りの物でしつかり固定でき満足しています。

対象商品:
62836837
2020-03-31
用途:
洋服掛け用に
運輸・通信業

押入れをクローゼット風にできました
質感もとてもよく気に入ってます

対象商品:
62836821
2019-04-25
用途:
自宅リフォーム
ウィンパイプワークス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

下からビスで打ち込む方式ではなく、天板に挟み込む方式ですので安心でした。穴開けのピッチを指示して頂けると施工がしやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62836785
2018-10-19
用途:
押し入れパイプの長さの調整のため
製造業

押し入れパイプの長さの調整のために購入。最適な長さにパイプカットし吊り金具で固定することができました。見た目も品質もばっちりだと思います。

対象商品:
62836846
2018-11-09
用途:
新築住宅のクローゼットに
建設業・工事業

施主様のご要望に添ったものが見つかりました。
喜んでもらえそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
62836846
2018-07-18
用途:
押入れに設置して洋服掛けに。

取付け説明が無い。設置用のビス穴の位置を正確に開ける必要があります。もっと簡単な取付け方法に改良してもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
62836785
2018-06-27
用途:
ハンガーパイプなので実用時

ソケットもSUS製があればと思います。棚板の厚みに対応して長さ違いのビスが入っているのは良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする