※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海プライウッド
南海プライウッドの 建具金物
南海プライウッドの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
南海プライウッドの 建築用パイプ
パイプセットC(U型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62836873
品番
HPC-U32-1400
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
長さ(mm)
1400
外径(Φmm)
32
セット内容
パイプ×1本/U型ソケット×2個/ビスL=25×4本
色
シルバー
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。