※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPC-U32-1900 パイプセットC(U型) 南海プライウッド 62836882 HPC-U32-1900 パイプセットC(U型) 南海プライウッド 62836882

パイプセットC(U型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62836882 品番 HPC-U32-1900
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。

材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 長さ(mm)1900 外径(Φmm)32 セット内容パイプ×1本/U型ソケット×2個/ビスL=25×4本 シルバー
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする