※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海プライウッド
南海プライウッドの 建具金物
南海プライウッドの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
南海プライウッドの 建築用パイプ
パイプセットC(丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62836907
品番
HPC-M32-900
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
セット内容
【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本
【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個
ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
長さ(mm)
900
外径(Φmm)
32
色
シルバー
注意
数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650