南海プライウッド
南海プライウッドの 内装建材
南海プライウッドの 収納材
サニタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62837004
品番
SA15-300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)
133.5
高さ(mm)
1680
セット内容
サニタ×1セット
材質
(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)
300
色
シェルホワイト
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62837004
SA15-300L
17963356
SA15-300L-CW
サニタ
南海プライウッド
1セット
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です