※(左)S-36-255、(右)S-36-135

ステムウェアーラック 36仕切

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×160 注文コード62837059 品番S-36-125【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別) アウトレット
¥9,5903,098
この商品は外形寸法など18種類から選べます 他の種類を見る

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×160 有効深さ(mm)120 用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.91 適合サイズ(Φmm)(グラス)73〜63 仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)Φ73
注意
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする