バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ

(98件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62837591 品番 MJC18
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。

ホールソー外径(mm)18 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 全長(mm)67.3 用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 ドリル径(Φmm)4
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62837661
2026-02-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすくてスピーディーに作業出来ました。器具付には最適です。

2026-01-20
用途:
カーボンパネルの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量でくいつき及び切れがよく、断面仕上りも綺麗です。

対象商品:
62837564
2025-10-30
用途:
穴開け
建設業・工事業

薄刃で切れ味は良いです、値段も抑えられているので買換しやすい。いろんなサイズ揃えて愛用してます

対象商品:
62837634
2025-10-02
用途:
扉穴あけ加工
サービス業

とても耐久性ごあり何のストレスも無く作業出来ました。
消耗品としの使い方はせず価格相応の使い方が出来る商品でした。

対象商品:
62837704
2025-11-11
用途:
アルミ薄板の穴あけ
建設業・工事業

センターのドリルが短い 目視しずらい
ホルソーはまだまだ切れ味が落ちて無いがシャフトにクラックが入った

2024-09-27
用途:
パンチャー軸用の下穴に
株式会社創英技研 様

パンチャー軸の太さより若干大きいぐらいで、ちょうどいいです。
今までは21mmのホルソーを使用していましたが、こちらの方が
近い大きさなのでがたつきも少なく重宝しています。

2024-11-01
用途:
ボードや合板の穴あけ作業用に
有限会社みやび設計 様

バイメタルなので鋼板にも可だと思いますが、初めは石膏ボードや合板の穴あけに使用し快調でしたが、1.6mm厚の鋼板を1枚開けてからは切れ味が落ち、鋼板3枚目はなかなか切れなくなりました。あまりタフではありませんでした。

3人が参考にしています
2024-03-23
用途:
水栓取付穴加工
医療・福祉・介護関連業

水栓取付穴を開ける為に購入。DIY程度なのでこちらの商品を購入しました。
薄鉄板のステンレス1_弱でしたが三枚目くらいから切れ味が悪くなりましたが価格を考えれば満足できる製品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする