曜日別特売

ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード62840280品番VCTF 0.75SQX 2C ケース
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です

規格電気用品安全法ケーブル長(m)100構造より線コネクタ形状両端コネクタなしJIS規格JIS C 3306(ビニルコード)コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.6使用場所屋内シース色給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする