日本演出
日本演出の 店舗什器
日本演出の ハンガー什器
セレクトハンガースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
フレーム色
アンティークホワイト
注文コード
62840514
品番
50611843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
フレーム色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゴムキャップ付
幅(mm)
900
高さ(mm)
1305〜1705(バー高さ)
奥行(mm)
450
フレーム色
アンティークホワイト
ヘッド形状
A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません