JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 巻付グリップ
巻付グリップシンブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62840585
品番
JMG-55S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
工具不要で均一仕上がり
作業時間短縮
用途
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
シンブル用
適合サイズ(mm
2
)
鋼より線:55
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法L1(mm)
750
寸法D(mm)
45
寸法(Φmm)
2.7×6本
寸法L2(mm)
160
寸法K(mm)
30
アズワン品番
64-8914-81