JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの 巻付グリップ
巻付グリップ木柱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62840673
品番
JMG-38M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
工具不要で均一仕上がり
作業時間短縮
用途
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
木柱用
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法L1(mm)
980
寸法D(mm)
180
寸法(Φmm)
2.8×5本
寸法L2(mm)
480
寸法K(mm)
30
アズワン品番
64-8914-86
適合寸法(mm)
鋼より線:38