JAPPY
JAPPYの 装柱器材 架線・支持パーツ
JAPPYの その他金具
樹脂バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
62840707
品番
JJB-1050M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
簡単・安全・軽量(取付は工具不要)
ステンレスバンド並みの強度
環境に優しくリサイクルも可能
耐候性良好
用途
電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-30〜70
規格
NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A
板厚(mm)
0.5
引張強度(kN)
1.3