3分全ねじボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(25本) 注文コード 62840856 品番 JZB 3/8X2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです

種別全ねじ 材質SS400(相当)またはSWRM(相当) 長さ(mm)2000 質量(g)811 外径(Φmm)9.13 表面処理ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2)400以上 ねじの呼びW3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-09
用途:
問題ないです
スーパーパル内アサヒ商会 様 (サービス業)

サイズ質など試しに少しかいました特に問題なくつかえますので今度は本注文しようとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする